Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5PXX0 Keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 A | AE6CZJ

DAYTON 5PXX0 keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 amp

Varastossa
Tuote: AE6CZJ Malli: 5PXX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria8.5
Laakerityyppipallo
GPH vettä @ 5 Ft. pää1080
GPM @ 1 Ft. pää20.5
GPM vettä @ 0 Ft. pää21
GPM vettä @ 10 Ft. pää16
GPM vettä @ 15 Ft. pää11
GPM vettä @ 2 Ft. pää19.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää3
GPM vettä @ 3 Ft. pää19
GPM vettä @ 30 Ft. pää53.1
GPM vettä @ 40 Ft. pää38.8
GPM vettä @ 5 Ft. pää18
GPM vettä @ 50 Ft. pää18.2
KoteloRuostumaton teräs
HP1/8
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloSuljettu
Moottorin kierrosluku5000
MoottorityyppiDC
Vaihe1
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.16
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite12 VDC
Kostutetut materiaalitPronssi, hiili / keraaminen, Buna N, Viton, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 7 jalkaa pään (17.5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX0 keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 amp
€457.96 / yksikkö