DAYTON 5PXF6 pumppusuodatin 3 tuuman kestomuovia | AE6CXC

DAYTON 5PXF6 pumpun siivilä, termoplastinen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CXC Malli: 5PXF6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun siivilä
korikestomuovi
Sopii pumppuun5PXE0, 5PXE1
Korkeus14.375 "
Pituus12 "
Materiaalikestomuovi
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6495
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu ja tyhjennys (tuumaa) (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXF6 pumpun siivilä, termoplastinen 3 tuumaa
€290.04 / yksikkö