DAYTON 5NKJ0 Yhdistelmäventtiili Säädettävä 41-1 / 2 H Alumiini | AE4WKX

DAYTON 5NKJ0 yhdistelmä säleikkö säädettävä 41-1/2 H alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4WKX Malli: 5NKJ0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,526.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Louver Damper
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue5.010 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus36 "
Sisäleveys39 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pakoputki (CFM)4875
Maks. Saanti (CFM)3413
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)42 K x 42 W
Terien lukumäärä9
Ulkopuolella41.5 "
Ulkopuolinen leveys41.5 "
TyyppiSäädettävä vaimennin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45/90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaLaipan leveysVapaa alueUlkopuolinen leveysTyyppiSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
DAYTON 5NKH6 -yhdistelmävipu Säädettävä 17-1 / 2 H Alumiini | AE4WKT 5NKH617.5 "1.25 "0.521 Neliö-Ft.17.5 "Säädettävä vaimennin12 "15 "Alumiini€605.78
DAYTON 5NKH7 -yhdistelmävaimennin, säädettävä 23-1 / 2 H alumiini | AE4WKU 5NKH723.5 "1.25 "1.349 Neliö-Ft.23.5 "Säädettävä vaimennin18 "21 "Alumiini€751.75
DAYTON 5NKH8 -yhdistelmävipu Säädettävä 29-1 / 2 H Alumiini | AE4WKV 5NKH829.5 "1.25 "2.203 Neliö-Ft.29.5 "Säädettävä vaimennin24 "27 "Alumiini€1,023.44
DAYTON 5NKH9 Säätöpelti Säädettävä 35-1/2 H Alumiini | AE4WKW 5NKH935.5 "1.25 "3.667 Neliö-Ft.35.5 "Säädettävä vaimennin30 "33 "Alumiini€1,139.68
DAYTON 5NKJ1 Yhdistelmäventtiili Säädettävä 47-1 / 2 H Alumiini | AE4WKY 5NKJ147.5 "1.25 "7.109 Neliö-Ft.47.5 "Säädettävä vaimennin42 "45 "Alumiini€1,821.75
DAYTON 20UA28 Säädettävä säätöpelti 42 korkeutta x 24 leveyttä | AG9LPV 20 UA2844.5 "1.55.010 sq ft.44.5Tyhjennettävä laippasarjalla3639 "Suulakepuristettu alumiini€1,758.86
DAYTON 20UA22 yhdistelmä säleikköpelti, 24 x 24 tuuman seinäaukko, suulakepuristettu alumiini | CH9WQZ 20 UA22--------€908.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKJ0 yhdistelmä säleikkö säädettävä 41-1/2 H alumiinia
€1,526.10 / yksikkö