DAYTON 5ERK6 Takaisin Steerman Luistimet 22000 Lb. Kääntyvä | AE3QMU

DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AE3QMU Malli: 5ERK6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,663.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin Steerman Luistimet
Nosta korkeus4-5 / 16 "
Kantavuus22,000 lb
Rullien lukumäärä16
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys10.75 "
Rulla Dia.3.375 "
Rullan pituus3-3 / 8 "
RullamateriaaliPolymeerikomposiitti, varustettu kahdella suojatulla kuulalaakerilla
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)129.79
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 5ERK2 Takaisin Steerman Luistimet 10000 Lb. Kääntyvä | AE3QMP 5ERK210,000 lb4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,380.37
DAYTON 5ERK4 Takaisin Steerman Luistimet 16 500 Lb. Kääntyvä | AE3QMR 5ERK416,500 lb4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "€1,723.02
DAYTON 5ERK8 Takaisin Steerman-luistimet 33000 Lb. Kääntyvä | AE3QMW 5ERK833,000 lb7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "€3,022.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Kääntyvä
€1,663.24 / yksikkö