DAYTON 5ERK3 Eturenkaat 16 500 Lb. Kääntyvä | AE3QMQ

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AE3QMQ Malli: 5ERK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,136.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdessä olevat Steerman luistimet
kahvan pituus48 "
Nosta korkeus4-5 / 16 "
Kantavuus16,500 lb
Rullien lukumäärä12
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus22.75 "
kokonaisleveys31 5 / 16 "
Rulla Dia.3.375 "
Rullan pituus3-3 / 8 "
RullamateriaaliPolymeerikomposiitti, varustettu kahdella suojatulla kuulalaakerilla
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)129.79
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 5ERK1 Eturenkaat 10000 Lb. Kääntyvä | AE3QMN 5ERK110,000 lb4-5 / 16 "20 "24 "3.375 "€1,620.70
DAYTON 5ERK5 Steerman-luistimet 22000 Lb. Kääntyvä | AE3QMT 5ERK522,000 lb4-5 / 16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€2,691.12
DAYTON 5ERK7 Eturenkaat 33000 Lb. Kääntyvä | AE3QMV 5ERK733,000 lb7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€4,375.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ERK3 Front Steerman Skates 16 500 Lb. Kääntyvä
€2,136.96 / yksikkö