DAYTON 55JJ75 Straight Centrifugal High Head Pump, 1 hp, 230/460VAC, 1 1/4 Inch | CR2YLY

DAYTON 55JJ75 suora keskipakopumppu, 1 hv, 230/460 VAC, 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR2YLY Malli: 55JJ75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55JJ75 suora keskipakopumppu, 1 hv, 230/460 VAC, 1 1/4 tuumaa
€476.37 / yksikkö