DAYTON 55JJ49 keskipakopumppu, 5 hv, 208-230/460 VAC, 2 1/2 tuumaa, 2 tuumaa imu- ja lautasantenni | CR2YLR

DAYTON 55JJ49 keskipakopumppu, 5 hv, 208-230/460 VAC, 2 1/2 tuumaa, 2 tuumaa imu- ja levy

Varastossa
Tuote: CR2YLR Malli: 55JJ49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,309.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55JJ49 keskipakopumppu, 5 hv, 208-230/460 VAC, 2 1/2 tuumaa, 2 tuumaa imu- ja levy
€1,309.14 / yksikkö