DAYTON 55FG71 kaasuyksikön lämmitin, potkuri, 250000 BtuH-tulo, 3450 CFM | CF2BWM

DAYTON 55FG71 kaasuyksikön lämmitin, potkuri, 250000 BtuH-tulo, 3450 CFM

Varastossa
Tuote: CF2BWM Malli: 55FG71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,992.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuyksikön lämmitin
Ilmavirta3450 cfm
Ilman lämpötila Nouse54 astetta F
BtuH-tulo250,000
BtuH-lähtö207,500
Syvyys43-1 / 2 "
Drive TypeSuora
TuuletinPotkuri
Savuhormi Dia.5"
Täyden kuorman ampeerit8
Kaasuliitäntä3 / 4 "
KaasutyyppiNG
Korkeus33-3 / 4 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Asennuskorkeus8-20 jalkaa
OC-asennus30 5 / 8 "
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaali20 g alumiiniterästä
Tuuliteho
Leveys37-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.05
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaBtuH-lähtöSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusLeveysHinta
DAYTON 55FG74 kaasuyksikön lämmitin, potkuri, 400000 BtuH-tulo, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "€4,402.43
DAYTON 55FG68 Kaasuyksikön lämmitin, potkuri, 150000 BtuH-tulo, 2400 CFM | CF2BWN 55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,215.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55FG71 kaasuyksikön lämmitin, potkuri, 250000 BtuH-tulo, 3450 CFM
€2,992.82 / yksikkö