DAYTON 53UG98 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 145 RPM 4, 800 RPM, 115 VAC /Yksivaiheinen | CR2WVK

DAYTON 53UG98 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 145 RPM 4, 800 RPM, 115 VAC / Yksivaihe

Varastossa
Tuote: CR2WVK Malli: 53UG98

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,745.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 54ZW32 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 120 RPM 3, 605 RPM, 115/230 VAC /Yksivaiheinen | CR2WVG 54 ZW32€3,028.84
DAYTON 54ZW31 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 138 RPM 3, 476 RPM, 115/230 VAC /Yksivaiheinen | CR2WVH 54 ZW31€2,119.74
DAYTON 54ZW30 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 138 RPM 3, 476 RPM, 115/230 VAC /Yksivaiheinen | CR2WVJ 54 ZW30€1,986.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UG98 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 145 RPM 4, 800 RPM, 115 VAC / Yksivaihe
€4,745.19 / yksikkö