DAYTON 53UG97 penkkiporakone, hihna, kiinteä nopeus, 15 3/4 tuuman kääntö, 120 VAC, 15 A | CR2WQ

DAYTON 53UG97 penkkiporakone, hihna, kiinteä nopeus, 15 3/4 tuuman kääntö, 120 VAC, 15 A

Varastossa
Tuote: CR2WQ Malli: 53UG97Ristiviite: 53UG96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,771.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 54ZW29 penkkiporakone, hihna, kiinteä nopeus, 138 RPM - 3, 476 RPM, 15 tuuman kääntö, 120/240 VAC | CR2WQT 54 ZW29€1,875.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 53UG97 penkkiporakone, hihna, kiinteä nopeus, 15 3/4 tuuman kääntö, 120 VAC, 15 A
€4,771.46 / yksikkö