DAYTON 4YU36 Pump -jätevedet / roskat 3 hv | AE2PGC

DAYTON 4YU36 Pumppu Viemäri/roskat 3 Hp

Varastossa
Tuote: AE2PGC Malli: 4YU36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,563.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Ampeeria8.3-7.6/3.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head55 @ 39 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Tyhjennystulppa3 / 8 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 2 Ft. pää160
GPM vettä @ 20 Ft. pää105
GPM vettä @ 25 Ft. pää100
GPM vettä @ 30 Ft. pää78
GPM vettä @ 40 Ft. pää54
GPM vettä @ 50 Ft. pää30
Korkeus8.72 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiTukkeutumaton
Tulopaine25 PSI
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
Pituus21.27 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötilaVesi ja palamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi3 vaihe
NEMA / IEC-kehys56J
Vaihe3
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliPiikarbidi Buna N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N
Leveys8.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU36 Pumppu Viemäri/roskat 3 Hp
€2,563.09 / yksikkö