DAYTON 4YM52 -suojakansi 6 tuumaa H 57 tuuman leveys 57 tuumaa D | AE2NCP

DAYTON 4YM52 reunasuojus 6 tuumaa K 57 tuumaa leveys 57 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE2NCP Malli: 4YM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,309.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu korkki
Syvyys57 "
Mitat A45.75 "
Mitat B57 "
Mitat C6"
Mitat D44-13 / 32 "
Mitat E50-13 / 64 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Tubeaxial Fan Dia.42 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C415
Korkeus6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Leveys57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat DMitat EMaks. TulolämpötilaLeveysHinta
DAYTON 4YM46 Kädensija 6 tuumaa H 26 tuumaa leveys 26 tuumaa D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200-astetta F26 "€703.54
DAYTON 4YM47 hillitä korkki 6 tuumaa H 30 tuumaa leveys 30 tuumaa D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200-astetta F30 "€747.57
DAYTON 4YM48 -suojakansi 6 tuumaa H 34 tuuman leveys 34 tuumaa D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200-astetta F34 "€872.68
DAYTON 4YM49 -suojakansi 42 tuumaa D 6 tuumaa H 42 tuumaa leveys | AE2NCL 4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200-astetta F42 "€974.01
DAYTON 4YM50 -suojakansi 6 tuumaa H 42 tuuman leveys 42 tuumaa D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200-astetta F42 "€1,132.43
DAYTON 4YM51 -suojakansi 6 tuumaa H 46 tuuman leveys 46 tuumaa D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200-astetta F46 "€1,245.69
DAYTON 4YM53 reunakorkki 57 tuumaa D 6 tuumaa H 57 tuumaa leveys | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200-astetta F57 "€1,385.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YM52 reunasuojus 6 tuumaa K 57 tuumaa leveys 57 tuumaa D
€1,309.35 / yksikkö