DAYTON 4YC87 poistoilmaventtiili 12 tuumaa | AE2LNG

DAYTON 4YC87 pakokaasuaukko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2LNG Malli: 4YC87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen poistoilmapuhallin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6 1 / 4
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1014
CFM @ 0.125 tuumaa. SP803
CFM @ 0.250 tuumaa. SP376
CFM @ 0.375 tuumaa. SP144
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.05
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet1.6
Moottori HP1/6
AsennuspaikkaKatto tai seinä
Kokonaisdia.28 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus16 1 / 2 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM1140
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1/2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.4
Vakionopeussovellus1DGV1
Nopeus hallittavissaKyllä
TyyppiAksiaalinen suora käyttö alaspäin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)83.06
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käyttö watit (110)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YC48 poistoilmaventtiili 16 tuumaa | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 -poistoventtiili 16 tuumaa | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 -poistoventtiili 18 tuumaa | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 poistoilmaventtiili 18 tuumaa | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YC87 pakokaasuaukko 12 tuumaa
€1,051.50 / yksikkö