DAYTON 4XLE2 kannettava puhallin 1 hv 120 V 3 nopeus | AE2HWM

DAYTON Kannettava 4XLE2 puhallin 1hv 120 V 3 nopeus

Varastossa
Tuote: AE2HWM Malli: 4XLE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton / lattian kuivausrumpu
Ampeeria10.0/8.3/5.8
CFM korkea1648
CFM matala869
CFM Medium1260
Johtimen koko16AWG
Kotelon värisininen
Asunnon korkeus19.437 "
Asunnon pituus18 "
Kotelopolyeteeni
Kotelon leveys17 "
Hz60
Moottori HP1
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Ulostulon korkeus2.5 "
Ulostulon leveys16.5 "
VaiheYksi
Virtajohdon pituus25ft.
Tyyppi2-vaihteinen maton kuivausrumpu
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhaltimen pyörän halkaisija. (Tuumaa) (11)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Kannettava 4XLE2 puhallin 1hv 120 V 3 nopeus
€483.04 / yksikkö