Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4WT49 -aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuuman leveys | AE2ECN

DAYTON 4WT49 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2ECN Malli: 4WT49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.12
LaakeritHolkki
Terän materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
CFM @ 0.000 tuumaa. SP55
dBA33.5
Syvyys1.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Tuuletin RPM1750
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloValettu alumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts11
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAmpeeriaLaakeritKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoHinta
DAYTON 2RTD1 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DJX 2RTD131000.25Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€46.50
DAYTON 2RTD9 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DKD 2RTD931000.12Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€32.16
DAYTON 2RTE1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 Tuuma H 4-11 / 16 Tuuma Leveys | AC3DKE 2RTE131500.12pallo4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiaalipuhallin 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiaalipuhallin 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Nollakitkailma3.125 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€30.82
DAYTON 2RTF2 -aksiaalipuhallin 5vdc 1-15 / 16 tuumaa H 1-15 / 16 tuuman leveys | AC3DKP 2RTF243000.16Nollakitkailma1 15 / 16 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiaalipuhallin 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4WT49 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys
€24.61 / yksikkö