DAYTON 4VMP3 Pool / spa Filter Sand 40 3/16 Hi | AD9XCF

DAYTON 4VMP3 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 40 3/16 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XCF Malli: 4VMP3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,322.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)42,606
Halkaisija28 1 / 2 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)4.4
Suodattimen korkeus (tuumaa)43
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
MateriaaliLasikuitu
Max. Paine36 psi
Maks. Lämpötila100
Yhteensä (GPM)88.8
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (20)
    • Altaan kapasiteetti (16,000-48,000 gallonaa)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (60)
    • Tarvittava hiekka (474 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMP3 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 40 3/16 Hei
€1,322.55 / yksikkö