DAYTON 4VMP1 Pool / Spa Filter Sand 33 5/16 Hi | AD9XCD

DAYTON 4VMP1 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 33 5/16 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XCD Malli: 4VMP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)22,800
Halkaisija20 3 / 4 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)2.4
Suodattimen korkeus (tuumaa)33-3/4
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine28 psi
Maks. Lämpötila100
Yhteensä (GPM)47.5
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)90.42
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (16)
    • Altaan kapasiteetti (16,000-48,000 gallonaa)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (44)
    • Tarvittava hiekka (187 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMP1 Allas/kylpylä Suodatinhiekka 33 5/16 Hei
€567.92 / yksikkö