DAYTON 4UKV9 2-porttinen kylmäaineen talteenottokone | AD9RXZ

DAYTON 4UKV9 2-porttinen kylmäaineen talteenottokone

Varastossa
Tuote: AD9RXZ Malli: 4UKV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottokone
Syvyys11 "
SähköliitännätNEMA 5-15P urospistoke
Korkeus20 "
Letkun liitäntä1/4 "Miesportti
Moottori HP1/2
Käyttölämpötila alue0 - 105 F
vaatiiLiitäntäletkut ja palautussäiliö
Tyyppi2-Port
Jännite115
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.485
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8421290005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressori (öljytön, mäntätyyli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UKV9 2-porttinen kylmäaineen talteenottokone
€1,408.55 / yksikkö