DAYTON 4UA72 -pumppu 316 ruostumatonta terästä 1 1/2 hv | AD9PXU

DAYTON 4UA72 pumppu 316 ruostumaton teräs 1 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AD9PXU Malli: 4UA72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,724.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria13.5/6.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head49 @ 72 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 Ft.
Tyhjennystulppa1/4 "-18 NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää88
GPM vettä @ 15 Ft. pää85
GPM vettä @ 20 Ft. pää82
GPM vettä @ 25 Ft. pää80
GPM vettä @ 30 Ft. pää78
GPM vettä @ 40 Ft. pää74
GPM vettä @ 50 Ft. pää70
GPM vettä @ 60 Ft. pää63
GPM vettä @ 70 Ft. pää55
GPM vettä @ 80 Ft. pää41
GPM vettä @ 90 Ft. pää16
Korkeus9.12 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine100 PSI
Pituus18 "
Maks. Kotelon paine165 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head68 @ 10 Ft.
Maks. Pää96 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Max. Paine41.5 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head20 @ 90 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kiertoEi
RuuvimateriaaliSinkitty
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa, enintään 200 F
TiivistemateriaaliHiilikeramiikka-Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi20 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS
Leveys6.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.755
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,841.58
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€3,782.70
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,858.09
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,313.91
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,262.49
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,535.98
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€871.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UA72 pumppu 316 ruostumaton teräs 1 1/2 hv
€1,724.74 / yksikkö