DAYTON 4RNP4 -kanavoitu haihdutusjäähdytin 4800 CFM 1/3 hv | AD9FUJ

DAYTON 4RNP4 Kanavahaihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1/3hp

Varastossa
Tuote: AD9FUJ Malli: 4RNP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta4800 cfm
Ampeeria9.2
Terä Dia.16 "
VäriKerma
Viilennyskapasiteetti1000 - 1400 neliömetriä
Syvyys34 "
PäästöPuoli
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Kanavan aukon pituus17-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys17-3 / 4 "
Täytä tyyppiLetku
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus35.25 "
MateriaaliHitsatut
MediaHaapa
Moottori HP1/2
Käyttöpaino262.4 lb
Tyynyn paksuus2"
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti15 gal.
Vesiliitäntä3 / 4 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.04
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPIlmavirtaAmpeeriaLeveysTerä Dia.SyvyysPäästöKorkeusHinta
DAYTON 4RNN9 Kanavoitu haihdutusjäähdytin 6800 Cfm 3/4hp | AD9FUE 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "Alas42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP1 -kanavallinen haihdutusjäähdytin 4800 CFM 1 / 2hv | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "Alas35.25 "€965.71
DAYTON 4RNP2 -kanavoitu haihdutusjäähdytin 3800 CFM 1 / 2hv | AD9FUG 4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "Alas28.25 "€1,825.02
DAYTON 4RNP3 -kanavallinen haihdutusjäähdytin 6800 CFM 1 / 2hv | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Puoli42.25 "€2,435.08
DAYTON 4RNP5 -kanavoitu haihdutusjäähdytin 3800 CFM 1/3 hv | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Puoli28.25 "€1,712.46
DAYTON 4RNP6 -kanavallinen haihdutusjäähdytin 6800 CFM 1 / 2hv | TÄYDELLINEN 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "Alas32.25 "€1,830.79
DAYTON 4RNP7 -kanavallinen haihdutusjäähdytin 6800 CFM 1 / 2hv | AD9FUM 4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Puoli32.25 "€1,703.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RNP4 Kanavahaihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1/3hp
€910.06 / yksikkö