DAYTON 4RN70 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRJ

DAYTON 4RN70 Pystyasennusalusta

Varastossa
Tuote: AD9FRJ Malli: 4RN70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.8"
Pohjan leveys12.88 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.53
AsennusPystysuora
Mato keskuksen etäisyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysAsennusMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 6X499 -asennusalusta | AF2PQB 6X4995.63 "5.63 "Vaakasuora1.33 "€51.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RN70 Pystyasennusalusta
€222.53 / yksikkö