Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6X499 -asennusalusta | AF2PQB

DAYTON 6X499 Asennusalusta

Varastossa
Tuote: AF2PQB Malli: 6X499

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.5.63 "
Pohjan leveys5.63 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.34
AsennusVaakasuora
Mato keskuksen etäisyys1.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysAsennusMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 4RN70 pystysuora kiinnitysalusta | AD9FRJ 4RN708"12.88 "Pystysuora3"€222.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6X499 Asennusalusta
€49.30 / yksikkö