DAYTON 4RJ73 -pumppu keskipakopumppu 3 / 4hv | AD9FNF

DAYTON 4RJ73 Keskipakopumppu 3/4hp

Varastossa
Tuote: AD9FNF Malli: 4RJ73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,189.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria3.1/1.55
LaakerityyppiSuljettu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head28 @ 65 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head16-38 GPM @ 85-58 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
kehys48Y
GPM vettä @ 20 Ft. pää46
GPM vettä @ 40 Ft. pää40
GPM vettä @ 60 Ft. pää31
GPM vettä @ 80 Ft. pää21
Korkeus8.625 "
KoteloLähirakeinen valurauta, sinetti
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Pituus13.63 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti1.0CP
Maks. GPM @ Head46 @ 20 Ft.
Maks. Pää100 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila225 F
Max. Paine60 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head21 @ 80 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiP
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliVakio-, hiilikeramiikkapinnat, Buna-elastomeeri ja SS-osat
Tiivistetyyppi21
TyyppiKorkea pää, sulkeutunut
Jännite208-230/460
Kostutetut materiaalitNoryyli, valurauta, ruostumaton teräs, hiili, keraaminen, Buna.
Leveys7 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2ZWZ6 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8pallo3736322821€1,057.78
DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9pallo3736322821€963.32
DAYTON 2ZWZ8 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6pallo4746423732€1,030.34
DAYTON 2ZWZ9 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2pallo4746423732€1,005.43
DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4pallo8785787162€1,245.64
DAYTON 2ZXA4 keskipakopumppu 1.5 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0pallo8785787162€1,269.91
DAYTON 2ZXA5 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3pallo8785787162€1,529.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RJ73 Keskipakopumppu 3/4hp
€1,189.70 / yksikkö