Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDK5 3-1 / 8 tuuman mittari punainen R410-a kuiva | AD9CAT

DAYTON 4PDK5 3-1/8 tuuman mittainen punainen R410-a Kuiva

Varastossa
Tuote: AD9CAT Malli: 4PDK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 1/8 tuuman painemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Halkaisija3.125 "
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiTyöpaineHinta
DAYTON 4PDK6 3-1 / 8 tuuman mittari sininen R410-a kuiva | AD9CAU 4PDK6sininen3 1/8 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 600 PSI€18.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDK5 3-1/8 tuuman mittainen punainen R410-a Kuiva
€18.34 / yksikkö