Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDJ8 2-3 / 4 tuuman vaihtomittari punainen kuivana | AD9CAL

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tuuman vaihtomittari punainen kuiva

Varastossa
Tuote: AD9CAL Malli: 4PDJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 3/4 tuuman painemittari
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Halkaisija2.75 "
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiTyöpaineHinta
DAYTON 4PDJ9 2-3 ​​/ 4 tuuman vaihtomittari Sininen kuiva | AD9CAM 4PDJ9sininen2 3/4 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tuuman vaihtomittari punainen kuiva
€7.82 / yksikkö