DAYTON 4NEL7 Kuuraava pyörivä harja 20 tuuman kone | AD8WZP

DAYTON 4NEL7 20 tuuman pyörivä hankausharja

Varastossa
Tuote: AD8WZP Malli: 4NEL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaava kiertoharja
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjakoko20 "
Machine Koko20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.356
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjakokoMachine KokoHinta
DAYTON 4NEN2 pesuharja 26 tuuman koneella AD8WZT 4NEN213 "26 "€230.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4NEL7 20 tuuman pyörivä hankausharja
€373.17 / yksikkö