Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 40K047 Pysty tyhjiöhihna tasainen | AD3NFJ

DAYTON 40K047 pystysuora tyhjiöhihna

Varastossa
Tuote: AD3NFJ Malli: 40K047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4010399000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 2YMU1 tyhjiövyö - pakkaus 3 | AC4CZB 2 vk 13€1.86
DAYTON 4JMU8 tyhjiöhihna - pakkaus 2 | AD8EQE 4JMU82€6.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40K047 pystysuora tyhjiöhihna
€5.99 / yksikkö