Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HFA9 Syväkaivoinen kaksoisputki 4 sisään | AD7YTY

DAYTON 4HFA9 Deep Well -kaksoisputki 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YTY Malli: 4HFA9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivoinen kaksoisputki
MateriaaliValurauta ja kestomuovi
Tyyppi4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA9 Deep Well -kaksoisputki 4 tuumaa
€178.82 / yksikkö