DAYTON 4GY95 Sulkimen pakoputki 48 tuuman kaksoiskanava | AD7WZB

DAYTON 4GY95 Shutter Exhaust 48 tuuman kaksoispaneeli

Varastossa
Tuote: AD7WZB Malli: 4GY95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden seinän pakosuoja
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)48
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys3"
Vapaa alue16.683 Neliö-Ft.
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja raidetangot
Maks. Nopeus2500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä2
Avoin syvyys (tuumaa)6-1/4
Avaaminen vaaditaan54 H x 54-1 / 2 W
Neliö (tuumaa)57-1/4
TyyppiPainovoimainen, kaksoispaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4GY95 Shutter Exhaust 48 tuuman kaksoispaneeli
€461.29 / yksikkö