DAYTON 4GU72 vaijerinostin, yksittäinen 500 Lb. | AD7WDG

DAYTON 4GU72 vaijerinostin, yksittäinen 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7WDG Malli: 4GU72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,530.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Ampeeria3
JarruSähköinen levymoottori
LuokitteluH2
kytkinYlikuormituksen rajoittaminen
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto6 ft.
Asunnon syvyys4.625 "
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys6"
Nostaa10 ft.
Nostonopeus10 fpm
Kantavuus500 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä13.75 "
Moottori HP1/6
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausSisäinen lämpösuojaus
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4525
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4GU72 vaijerinostin, yksittäinen 500 Lb.
€1,530.26 / yksikkö