DAYTON 4GPT2 Washdown -moottori 3-vaiheinen Tefc 1-1 / 2 Hv 1750 7 / min | ADXNUMXVMA

DAYTON 4GPT2 pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp 1750 rpm

Varastossa
Tuote: AD7VMA Malli: 4GPT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6-15 / 32 "
JohtolaatikkoJaettu simpukankuori kumitiivisteellä
Tyhjennä tulpat4 lauhdevedenpoistolaitetta (kello 3, 6, 9 ja 12) molemmissa päätylevyissä Plus 2 T-viemäriainetta (1 esiasennettu vastakkaisen akselin pää kello 6, toinen löysä laatikossa asiakkaan asennusta varten alimmassa kohdassa moottorista)
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Päätysuojukset300-sarjan ruostumaton teräs
kehys145TC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit4.1-4.0/2.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM1750
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Kokonaispituus12 9 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.07
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPRungon halkaisijaJohtolaatikkoHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
DAYTON 11G244 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,064.10
DAYTON 11G245 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,103.88
DAYTON 11G246 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1.5 hv 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,048.74
DAYTON 11G247 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 3450 3 / min | AAXNUMXBAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,304.44
DAYTON 11G248 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAF 11G24826.5 "-6013 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,342.06
DAYTON 11G252 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hv 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€924.21
DAYTON 11G253 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,086.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4GPT2 pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp 1750 rpm
€1,361.86 / yksikkö