DAYTON 4DFU4 Vaihtopotkuri, jonka halkaisija on 30 tuumaa | AD7CBT

DAYTON 4DFU4-vaihtopotkuri, halkaisija 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CBT Malli: 4DFU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€850.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus29-3 / 8 tuumaa
Terän materiaaliKipinänkestävä valettu alumiini
Terän leveys2.25 "
Pora Dia.1"
CFM @ 0.000 tuumaa. SP12,21514,45016,800
kiilaura1 / 4 "
Maks. Kierrosluku117013901625
Terien lukumäärä6
Piki30 astetta
Potkurin dia.30 "
HuomautuksiaYleisesti käytetty vaihtopotkurina suihkukaapin tuulettimille
Vaadittu HP @ Higher RPM5
Vaadittu HP @ Lower RPM2
Vaadittu moottori HP235
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1625
Kierrosluku matala1170
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.874
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysruuvien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerän materiaaliTerän leveysVäriSopii tuotemerkkiinkiilauraMaks. KierroslukuTerien lukumääräHinta
DAYTON 50M234 vaihtopotkuri | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 terän tuuletin 18 tuuman halkaisija | AB9CXV 2C362-Alumiini9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CZM 2C683-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9DAF 2C842-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Lapatuuletin 12 tuumaa | AB9DAG 2C855-Alumiini5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 -potkurin halkaisija 14 tuuman reiän halkaisija 1/2 tuumaa | AC2URF 2MXX7-Alumiini3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 -potkurin halkaisija 10 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AC2URG 2MXX8-Alumiini1.625 "---15505€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4DFU4-vaihtopotkuri, halkaisija 30 tuumaa
€850.70 / yksikkö