Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4CPG9 Vise -leuka 4 tuumaa käytettäväksi AD6YWC: n kanssa - 2 kpl pakkaus | AD6YWL

DAYTON 4CPG9 ruuvipuristimen leuka 4 tuumaa käytettäväksi AD6YWC:n kanssa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6YWL Malli: 4CPG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise Jaw
Koko4mm
TyyppiMaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 4CPG5 Vise -leuka 4 tuumaa käytettäväksi AD6YVZ: n kanssa - 2 kpl pakkaus | AD6YWG 4CPG52€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPG9 ruuvipuristimen leuka 4 tuumaa käytettäväksi AD6YWC:n kanssa - 2 kpl pakkaus
€18.13 /pakkaus