DAYTON 4CPF6 itsekeskittyvä alusta W 6 tuumaa auki 6 tuumaa | AD6YVY

DAYTON 4CPF6 itsekeskittyvä ruuvipenkki W 6 tuumaa auki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVY Malli: 4CPF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekeskittyvä Vise
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.0012 ": n kanssa
Leuan taipuma0.006 "/ 4" 33 lb: n kuormalla käsikammiossa
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateNeliö - 0.0012 "per 4"
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus6.41 "
Kokonaispituus15.43 "
Kurkun syvyys1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.575
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4CPF5 itsekeskittyvä alusta W 4 tuumaa auki 4 tuumaa | AD6YVX 4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "€544.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CPF6 itsekeskittyvä ruuvipenkki W 6 tuumaa auki 6 tuumaa
€900.99 / yksikkö