Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.050.0142 Clevis Pin, 1 27/64 Inch Length, 1/2 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RRN 41ME65

FABORY U39798.050.0142 Clevis Pin, pituus 1 27/64 tuumaa, 1/2 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RRN Malli: U39798.050.0142Ristiviite: 41ME65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 27 / 64
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus1 27 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.050.0142 Clevis Pin, pituus 1 27/64 tuumaa, 1/2 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€18.20 /pakkaus