DAYTON 4C835 seinän takavedon vaimennin, kaksoispaneeli, 39 x 39 tuuman koko, alumiini, 2500 FPM | AD6WKD

DAYTON 4C835 seinän takavedon vaimennin, kaksoispaneeli, 39 x 39 tuuman koko, alumiini, 2500 FPM

Varastossa
Tuote: AD6WKD Malli: 4C835

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Terän materiaalin paksuus26 ga.
Terän suuntausRinnakkaisterät
Terän tiivisteen materiaaliHuopa
Terän tyyppiLitteä terä
Vaimentimen tyyppiStaattinen
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)36
Sopii tuulettimen halkaisijaan36 "
LaipatyyppiTakalaippa
Laipan leveys1 1 / 2 "
Kehyksen syvyys2 1 / 2 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliAlumiini, Teräs
Kehyksen avautumiskorkeus36 "
Kehyksen avautumisleveys36 "
Vapaa alue7.1 sq ft.
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Max. Ilman nopeus2500 fpm
Maks. Ympäristön lämpötila180 astetta F
Max. Paine1" wc
Maks. Nopeus2500 fpm
Kiinnitysreikä Dia.1 / 4 "
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennuspaikkaSeinä
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä2
Avaa Syvyys6 1 / 4 "
Avoin syvyys (tuumaa)6-1/4
Avaaminen vaaditaan36-1/2 x 36-1/2"
Kokonaisdia.39 "
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus5 3 / 4 "
Neliö (tuumaa)39
kokonaisleveys39 "
Karkea aukon halkaisija36.5 "
Karkea aukon pituus36 1 / 2 "
Karkea aukkomuotoNeliö
Karkea aukon leveys36.5 "
Vaihda toimintaaNormaalisti suljettu
Raidetangon viimeistelySinkitty
Raidetangon materiaaliTeräs
TyyppiPainovoimainen, kaksoispaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)102.62
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4C835 ikkunaluukun seinää käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, joissa tehokas ilmanvaihto, ilmavirta, lämpötilan ja kosteuden hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Se asennetaan tehtaisiin, varastoihin, työpajoihin ja muihin tiloihin, jotka vaativat säädeltyä ilmankiertoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän Dayton 4C835 -seinäkaihtimen oikein?

V. Oikea asennus edellyttää sulkimen rungon kiinnittämistä tukevasti seinään. Varmista, että sulkimen lavat liikkuvat vapaasti ja että ne eivät ole tukossa asennuksen aikana.

K. Mitä huoltoa Dayton 4C835 -seinäkaihdin vaatii?

V. Säännöllinen huolto sisältää sulkimen siipien ja rungon tarkastuksen ja puhdistamisen. Poista kaikki roskat, jotka voivat haitata sujuvaa liikettä. Voitele kaikki liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä seinän takavedon vaimentinta?

A. Keskity alueen mittoihin, tarvittavaan ilmavirtauskykyyn ja vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. Jos melun hallinta on avainasemassa, etsi ikkunaluukut, jotka on räätälöity hiljaiseen toimintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKehyksen syvyysKehysmateriaaliVapaa alueAvaaminen vaaditaanTyyppiHinta
DAYTON 3C308 Sulkijaseinä 24 Tuumaa | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Neliö-Ft.24-1/2 x 24-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€160.65
DAYTON 3C309 Sulkijaseinä 30 tuumaa | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Neliö-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€195.12
DAYTON 3C310 Sulkijaseinä 36 tuuman yksikanavainen valkoinen alumiini | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Neliö-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€270.28
DAYTON 3C311 Sulkijaseinä 42 tuumaa | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Neliö-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€383.47
DAYTON 3C312 Sulkijaseinä 48 tuumaa | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Neliö-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€442.16
DAYTON 3C313 Sulkijaseinä 54 tuumaa | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Neliö-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€616.10
DAYTON 3C314 Sulkijaseinä 60 tuumaa | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 Neliö-Ft.60-1/2 x 60-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€779.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C835 seinän takavedon vaimennin, kaksoispaneeli, 39 x 39 tuuman koko, alumiini, 2500 FPM
€325.82 / yksikkö