Terän materiaali: Valkoinen maalattu alumiini , Terän materiaalin paksuus: 26 ga. , Terän suunta: Rinnakkaisterät , Terän tiivisteen materiaali: Huopa , Terän tyyppi: Litteä terä , Sopii tuulettimen halkaisijaan: 36 " , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen avautumiskorkeus: 36 " , Kehyksen avautumisleveys: 36 " , Max. Ilman nopeus: 2500 fpm , Max. Ympäristön lämpötila: 180 astetta F , Max. Paine: 1" wc , Max. Nopeus: 2500 fpm , Asennusreiän halk.: 1 / 4 " , Asennusreiän koko: 9/32 x 1/2 " , Asennuspaikka: Seinä , Asennusasento: Pystysuora , Avoimen syvyys: 6 1 / 4 " , Kokonaisläpimitta: 39 " , Kokonaiskorkeus: 39 " , Kokonaispituus: 5 3 / 4 " , Kokonaisleveys: 39 " , Karkea aukon halkaisija: 36.5 " , Karkea aukon pituus: 36 1 / 2 " , Karkea aukkomuoto: Neliö , Kytkimen toiminto: Normaalisti suljettu , Raidetangon viimeistely: Sinkitty , Raidetangon materiaali: Teräs