Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4A776 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RWB

DAYTON 4A776 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/8 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AD6RWB Malli: 4A776

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn magneettiventtiili vähemmän kelaa
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin2.80
Virtausalue2.0-28 gpm
TiivistemateriaaliEteenipropeeni
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus2.75 "
Putken koko3 / 8 "
Turvallinen höyrynpaine15 psi
Turvallinen käyttövesipaine300 psi
Höyrykapasiteetti129 paunaa / tunti
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTilavuuskerroinVirtausalueKokonaispituusPutken kokoTiivistemateriaaliMaks. Nesteen lämpötila.Pienin Käyttöpaine-eroHinta
DAYTON 1A582 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Eteenipropeeni250-astetta F0 psi€170.65
DAYTON 1A583 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Eteenipropeeni250-astetta F0 psi€200.55
DAYTON 2CZZ4 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa, nc messinki | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400-astetta F0 psi€81.35
DAYTON 2CZZ6 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48-4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Vitoton250-astetta F0 psi€114.63
DAYTON 4A694 Magneettiventtiili Vähemmän kelaa 3/8 tuumaa Ei -messinki | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Eteenipropeeni250-astetta F5 psi€146.49
DAYTON 4A695 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Eteenipropeeni250-astetta F5 psi€143.67
DAYTON 4A696 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AD6RTZ 4A6963.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Eteenipropeeni250-astetta F5 psi€174.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4A776 Solenoidiventtiili vähemmän kela 3/8 tuuman Nc messinki
€170.66 / yksikkö