DAYTON 49P128 Laturi 12V / 18A | AJ2FWE

DAYTON 49P128 Laturi 12V/18A

Varastossa
Tuote: AJ2FWE Malli: 49P128

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi, 12V / 18A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)23.37
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49P128 Laturi 12V/18A
€993.25 / yksikkö