Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C170 kaapelikokoonpano 14 jalkaa | AG6UAD

DAYTON 48C170 Kaapelikokoonpano 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6UAD Malli: 48C170

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCable Assembly
Syvyys5"
Korkeus2"
Pituus168 "
TyyppiPlenum arvioitu
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544110050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 48C171 -kaapelikokoonpano 50 jalkaa AG6UAE 48C171600 "€116.22
DAYTON 099260-GIS virtajohto, 15 jalkaa pituus | CJ3AVZ 23NM25 099260-GIS-€281.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C170 Kaapelikokoonpano 14 jalkaa
€91.59 / yksikkö