DAYTON 488V83 Utility pakopuhallin, hihnaveto, taaksepäin kallistettu, vähemmän vetoa paketti | CH6KAD

DAYTON 488V83 Utility pakopuhallin, hihnaveto, taaksepäin kallistettu, vähemmän vetoa paketti

Varastossa
Tuote: CH6KAD Malli: 488V83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,015.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakopuhallin
Viraston vaatimustenmukaisuusAMCA.jpg, UL.png
LaakerityyppiTyynylohko
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
AsennusasentoAkseli. Vaakasuora
Akselin dia.1 7 / 16 "
Pyörän halkaisija22 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta
DAYTON 488V77 Utility pakokaasupuhallin, hihnaveto, taaksepäin kallistettu, vähemmän vetoa paketti | CH6KAA 488V771"12 1 / 4 "€3,286.24
DAYTON 488V79 Hyödyllinen pakopuhallin, hihnaveto, taaksepäin kallistettu, vähemmän vetopakettia, 15 tuuman pyörän halkaisija. | CH6KAB 488V791 3 / 16 "15 "€3,646.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 488V83 Utility pakopuhallin, hihnaveto, taaksepäin kallistettu, vähemmän vetoa paketti
€6,015.80 / yksikkö