Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 484X52 Suojaan asennettu pakotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman siiven halkaisija, 115 VAC, 1550 RPM moottori | CH3PUV 484X52

DAYTON 484X52 suojukseen asennettu pakotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman siiven halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori

Varastossa
Tuote: CH3PUV Malli: 484X52Ristiviite: 484X52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojukseen asennettu poistoilmapuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.10 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP615 CFM
CFM @ 0.125 tuumaa. SP490 CFM
Taajuus60Hz
SuojamateriaaliTeräs
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Syvyys6"
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1550 RPM
MoottorityyppiPSC
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Käyttövahvistimet0.55A
Dia ulkopuolella.11-3 / 8 "
Vaihe1
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 484X52 suojukseen asennettu pakotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman siiven halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori
€143.96 / yksikkö