DAYTON 46-41A sylinteripumppu | AH9ZTL 46G531

DAYTON 46-41A sylinteripumppu

Varastossa
Tuote: AH9ZTL Malli: 46-41ARistiviite: 46G531

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteripumppu
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 493X24 hopea pumpun sylinterisarja, teräs | CE9GHF 493X24€74.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 46-41A sylinteripumppu
€323.56 / yksikkö