DAYTON 45MW84 monivaiheinen tehostinpumppu, avoin tippunkestävä, 8-vaiheinen, 120/240VAC | AX3MDT

DAYTON 45MW84 monivaiheinen tehosterokotuspumppu, avoin tippumaton, 8-vaiheinen, 120/240VAC

Varastossa
Tuote: AX3MDT Malli: 45MW84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€966.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusc UL meille
Ampeeria7.8/3.9
Laakerityyppipallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Korkeus8.75 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Pituus22.625 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine120 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin koteloAvaa tippuminen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaakasuora tai pystysuora tulo alaspäin
pistorasia3 / 4 "NPT
Vaihe1
TiivistemateriaaliHiili/Keraami, ruostumaton teräs 304, Buna-N
harjoittelupaikkoja8
Imuhissi10 Ft.
Jännite120 / 240 VAC
Kostutetut materiaalit304 ruostumaton teräs, noryyli, nailon, polykarbonaatti, hiili/keramiikka, viton
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 45MW85 monivaiheinen tehostinpumppu, 9-vaiheinen, 3/4 hv, 115/230 V AC, ruostumaton teräs | CJ2WPY 45 MW85€1,032.69
DAYTON 45MW89 Monivaiheinen tehostinpumppu, 13-vaiheinen, 1 1/2 hv, 115/230 V AC | CJ2WPZ 45 MW89€1,256.02
DAYTON 45MW69 monivaiheinen tehostinpumppu, 9-vaiheinen, 3/4 hv, 208-230/460V AC, valurauta | CJ2WQA 45 MW69€818.59
DAYTON 45MW78 monivaiheinen tehostinpumppu, 9-vaiheinen, 2 hv, 230 V AC, valurauta | CJ2WQB 45 MW78€2,136.13
DAYTON 45MW72 monivaiheinen tehostinpumppu, 12-vaiheinen, 1 hv, 115/230 V AC, valurauta | CJ2WQC 45 MW72€974.83
DAYTON 45MW88 monivaiheinen tehostinpumppu, 12-vaiheinen, 1 hv, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45 MW88€1,066.39
DAYTON 45MW90 monivaiheinen tehostinpumppu, 13-vaiheinen, 1 1/2 hv, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45 MW90€1,098.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45MW84 monivaiheinen tehosterokotuspumppu, avoin tippumaton, 8-vaiheinen, 120/240VAC
€966.14 / yksikkö