DAYTON 45J333 -putkirulla | AD6HHM

DAYTON 45J333 putken rulla

Varastossa
Tuote: AD6HHM Malli: 45J333

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla
rakentaminenValuteräs
Kuolla1-1 / 2 pyöreä putki kuolee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8462290040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45J333 putken rulla
€1,175.66 / yksikkö