DAYTON 45C663 -poistosuljin 60 tuuman tuulettimille | AD6FLV

DAYTON 45C663 pakokaasusuljin 60 tuuman tuulettimille

Varastossa
Tuote: AD6FLV Malli: 45C663

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,125.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Terän materiaaliAlumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)60
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys3"
Vapaa alue20.399 Neliö-Ft.
Pituus63 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Nopeus3000 fpm
Asennusreiän koko9 / 32 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä2
Avoin syvyys (tuumaa)6-1/4
Avaaminen vaaditaan63-1/2 X 63-1/2"
Neliö (tuumaa)63
TyyppiPainovoima käytössä
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoTerän materiaaliKehyksen syvyysAvaaminen vaaditaanTyyppiLeveysVapaa alueeräHinta
DAYTON 2FTW1 kaksoispaneelin pakosuljin, 42 tuumaa alumiinia | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-10.253 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€386.49
DAYTON 2FTW6 Poistosuljin, yksi paneeli, 24 tuumaa | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"24-1/2 x 24-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-3.320 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€163.41
DAYTON 2FTW7 Pakoputken sulkulaitteen paneeli 36 tuumaa | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-7.436 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€264.82
DAYTON 2FTX1 -poistin suljin Singel-paneeli 30 tuumaa | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-5.452 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€197.23
DAYTON 2FTX3 kaksoispaneelin pakosuljin, 48 tuumaa alumiinia | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-12.924 Neliö-Ft.Takaiskunvaimennin / seinälevy, etulaippa€445.00
DAYTON 2FTX7 -poistosulkija 36 tuuman alumiinia | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WPainovoimainen, yksi paneeli-8.995 Neliö-Ft.Maatalouden seinän pakosuoja€261.00
DAYTON 2FTX8 -poistosulkija 48 tuuman alumiinia | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WPainovoimainen, kaksoispaneeli-14.841 Neliö-Ft.Maatalouden seinän pakosuoja€397.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45C663 pakokaasusuljin 60 tuuman tuulettimille
€1,125.29 / yksikkö