Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 41C212 Bag 21-1/2 Inch Length Paper - Pack Of 10 | AD4BMN

DAYTON 41C212 pussi 21-1/2 tuumaa pitkä paperi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4BMN Malli: 41C212

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Korkeus6"
Pituus21.5 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 41C212 pussi 21-1/2 tuumaa pitkä paperi - 10 kpl pakkaus
€119.71 /pakkaus