DAYTON 40GT80 -anturin apupumppu 1 / 4HP 120V 50 FeetCord | AH9LET

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pumppu 1/4HP 120V 50 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AH9LET Malli: 40GT80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin apupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA
Ampeeria2.50
Pohjamateriaaliakestomuovi
Laakerityyppipallo
Johdon pituus50ft.
Johdon koko18AWG
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija7 45 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää22
GPM vettä @ 15 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää30
KahvaKyllä
Korkeus11.75
HP1/4
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Syöttövaihe AC1
EristysluokkaB
Pituus9 39 / 64 "
Max. Halkaisija3 / 32 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää20 ft.
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Pumpun runkomateriaalikestomuovi
Pumpun kierrosluku3450
TiivistemateriaaliBuna-N
Kytkimen tyyppisähköinen
LämpösuojausKyllä
Jännite120 VAC
Leveys7 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pumppu 1/4HP 120V 50 jalkaa johto
€253.13 / yksikkö