DAYTON 401-2B pumppuyksikkö | AJ2BWC 46K144

DAYTON 401-2B pumppuyksikkö

Varastossa
Tuote: AJ2BWC Malli: 401-2BRistiviite: 46K144

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppuyksikkö
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 401-2B pumppuyksikkö
€347.69 / yksikkö