Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 3124-P-napa, 2-15 / 16 tuuman avaimeton

Varastossa
Tuote: CD9ALH Malli: 3124-P

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa
Koko2 15 / 16 "
Käytä Mfr. Sarja309- ja 310-sarjoille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MORSE RUMMUN 1615-P Hitsausnapa | CD8ZNY 1615-P-€525.57
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2348-p avaimeton napa, 1-1/2 tuuman koko, kitka | CD8ZYV 2348-s1 1 / 2 "€341.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3124-P-napa, 2-15 / 16 tuuman avaimeton
€466.67 / yksikkö